CEMBRE SPA - CEM59744-K ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA - 59744-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692288307
Codice prodotto
CEM59744-K
Cod. produttore
59744-K
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
ANELLI DI SIGLATURA


