CEMBRE SPA - CEM59744-D ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA - 59744-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
500 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692288239
Codice prodotto
CEM59744-D
Cod. produttore
59744-D
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-03 D 4-10 GIALLO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo


