pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59647- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 VIOLA - 59647-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59647- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 VIOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Viola

  • Stampa - Senza

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692285443

Codice prodotto

CEM59647-

Cod. produttore

59647-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Viola

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

ANELLI DI SIGLATURA