CEMBRE SPA - CEM59644-M ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59644-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692285108
Codice prodotto
CEM59644-M
Cod. produttore
59644-M
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
ANELLO DI SIGLATURA RMS-02, PER CAVI DI DIAMETRO 2,5-5mm E SEZIONE 1,5-4mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "M", SACCHETTO


