pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59644-C ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59644-C

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692285009

Codice prodotto

CEM59644-C

Cod. produttore

59644-C

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Inserire

ANELLO DI SIGLATURA RMS-02, PER CAVI DI DIAMETRO 2,5-5mm E SEZIONE 1,5-4mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "C", SACCHETTO