pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59549-0 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59549-0

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.3...3 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692280271

Codice prodotto

CEM59549-0

Cod. produttore

59549-0

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.3...3 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Inserire

ANELLO DI SIGLATURA RMS-01, PER CAVI DI DIAMETRO 1,3-3mm E SEZIONE 0,35-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", SACCHETTO