pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59544-STK ANELLO SIGL.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGLA - 59544-STK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59544-STK ANELLO SIGL.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.3...3 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Simboli

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692280059

Codice prodotto

CEM59544-STK

Cod. produttore

59544-STK

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.3...3 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGL.RMS-01 D 1 3-3 GIALLO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo