CEMBRE SPA - CEM59544-H ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGL - 59544-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 1.3...3 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016692279572
Codice prodotto
CEM59544-H
Cod. produttore
59544-H
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
1.3...3 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


