pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59540- ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 NERO - 59540-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59540- ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.3...3 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Colore - Nero

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692279312

Codice prodotto

CEM59540-

Cod. produttore

59540-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.3...3 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Nero

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 NERO.. Sistema di marcatura cavo