CEMBRE SPA - CEM59449-E ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL - 59449-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 2.5...5 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692283890
Codice prodotto
CEM59449-E
Cod. produttore
59449-E
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
2.5...5 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


