CEMBRE SPA - CEM59444-L ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Giallo
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692283098
Codice prodotto
CEM59444-L
Cod. produttore
59444-L
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


