CEMBRE SPA - CEM59444-H ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692283050
Codice prodotto
CEM59444-H
Cod. produttore
59444-H
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


