pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59444-F ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-F

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59444-F ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692283036

Codice prodotto

CEM59444-F

Cod. produttore

59444-F

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo