pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59349-1 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59349-1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59349-1 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 1.3...3 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692278544

Codice prodotto

CEM59349-1

Cod. produttore

59349-1

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

1.3...3 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Cifre

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo