CEMBRE SPA - CEM59349-0 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59349-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 1.3...3 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016692278537
Codice prodotto
CEM59349-0
Cod. produttore
59349-0
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
1.3...3 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


