CEMBRE SPA - CEM59344-0 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGL - 59344-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 1.3...3 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016692277660
Codice prodotto
CEM59344-0
Cod. produttore
59344-0
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
1.3...3 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


