CEMBRE SPA - CEM5527030079 UTENS.TIRA FASCETTE IN ACCIAIO INOX 3,0- - 5527030079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio inox
Larghezza della fascetta fermacavi - 4...7.9 mm
Sforzo di trazione - Manuale
Materiale dell'utensile - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8016692558912
Codice prodotto
CEM5527030079
Cod. produttore
5527030079
Produttore
CEM
Materiale della fascetta:
Acciaio inox
Larghezza della fascetta fermacavi:
4...7.9 mm
Sforzo di trazione:
Manuale
Materiale dell'utensile:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Specificato mil:
no


