CEMBRE SPA - CEM54293-HF TARGH.MG-ETF BIANCO PC FISS.A FASCET 15X - 54293-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 95 mm
Trasparente - no
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692842295
Codice prodotto
CEM54293-HF
Cod. produttore
54293-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
95 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 54293-HF - TARGH.MG-ETF BIANCO PC FISS.A FASCET 15X


