pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM54197-HF TARGH.MG-ETF BIANCA PC FIS.A FASCET.28X5 - 54197-HF

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 57 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692759982

Codice prodotto

CEM54197-HF

Cod. produttore

54197-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

57 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

28 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Le targhette MG-ETF si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.