CEMBRE SPA - CEM5116660250 UTENSILE TRANCIACAVI MANUALE SEZ.6-250MM - 5116660250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione/azionamento - Meccanico a due mani
Adatto per il diametro max. del cavo - 18 mm
Adatto per conduttore multifilare - sì
Adatto per conduttore a filo sottile - no
Adatto per conduttori massicci - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692116396
Codice prodotto
CEM5116660250
Cod. produttore
5116660250
Produttore
CEM
Esecuzione/azionamento:
Meccanico a due mani
Adatto per il diametro max. del cavo:
18 mm
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per treccia in filo d'acciaio:
no
Lunghezza totale:
600 mm
Testina di taglio sostituibile:
no
Ganasce taglienti sostituibili:
no
Con funzione di asportazione isolamento:
no
Isolato:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Design dell'impugnatura:
Monocomponente
Con protezione dagli impatti:
no


