CEMBRE SPA - CEM51000N TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L= - 51000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016692593104
Codice prodotto
CEM51000N
Cod. produttore
51000N
Produttore
CEM
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L.. Sistema di marcatura cavo


