pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50370 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=30 - 50370

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50370 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 4...10 mm

  • Diametro del cavo - 4...6 mm

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692257013

Codice prodotto

CEM50370

Cod. produttore

50370

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

4...10 mm

Diametro del cavo:

4...6 mm

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.