pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50170 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=30 - 50170

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50170 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO  =2,0-3,7MM L=30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692204673

Codice prodotto

CEM50170

Cod. produttore

50170

Produttore

CEM

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Tubetto segnacavo per targhette rigide 4mm. Per cavi diametro esterno del cavo 2 ÷ 3,7 mm. Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 2,5 mm2. Materiale Privi di Alogeni: copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94).