CEMBRE SPA - CEM49958-012 SEGNACAVO MG-KMP062 AD.BIANCO 62X12 MAX= - 49958-012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 62 mm
Trasparente - sì
Confezione
700 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692996646
Codice prodotto
CEM49958-012
Cod. produttore
49958-012
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
62 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.2 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 49958-012 - SEGNACAVO MG-KMP062 AD.BIANCO 62X12 MAX


