CEMBRE SPA - CEM49691 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 9X70 X COMPONEN - 49691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 70 mm
Trasparente - no
Confezione
275 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692985992
Codice prodotto
CEM49691
Cod. produttore
49691
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm


