CEMBRE SPA - CEM49597 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCO 7X44 X COMPONEN - 49597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 44 mm
Trasparente - no
Confezione
700 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8051316009173
Codice prodotto
CEM49597
Cod. produttore
49597
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
44 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCO 7X44 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


