CEMBRE SPA - CEM49498 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 8,5X30 COMPONEN - 49498

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 30 mm
Trasparente - no
Confezione
825 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692772790
Codice prodotto
CEM49498
Cod. produttore
49498
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
30 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 8 5X30 COMPONEN.. Materiale di identificazione


