pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49459-040 SEGNACAVO MG-KMP068 AD.GIALLO 68X40 MAX= - 49459-040

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49459-040 SEGNACAVO MG-KMP068 AD.GIALLO 68X40 MAX=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 68 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692996714

Codice prodotto

CEM49459-040

Cod. produttore

49459-040

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

68 mm

Trasparente:

Larghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.2 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.