CEMBRE SPA - CEM49456-023 SEGNAC.MG-KMP025 AD.GIALLO 25X23 MAX.=4 - 49456-023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 25 mm
Trasparente - sì
Confezione
800 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692996639
Codice prodotto
CEM49456-023
Cod. produttore
49456-023
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
25 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
23 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.2 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


