pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49452-023 SEGNACAVO MG-KMP075 AD.GIALLO 25X23 MAX= - 49452-023

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49452-023 SEGNACAVO MG-KMP075 AD.GIALLO 25X23 MAX=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Trasparente -

  • Magnetico - no

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692989211

Codice prodotto

CEM49452-023

Cod. produttore

49452-023

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Trasparente:

Magnetico:

no

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

23 mm

Altezza:

0.1 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.