CEMBRE SPA - CEM49443 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 8X17 X COMPONEN - 49443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 17 mm
Trasparente - no
Confezione
1800 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692633053
Codice prodotto
CEM49443
Cod. produttore
49443
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
17 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


