CEMBRE SPA - CEM49327N TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 9X15 X COMPONENT - 49327N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - no
Confezione
1925 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692624839
Codice prodotto
CEM49327N
Cod. produttore
49327N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 9X15 X COMPONENT.. Materiale di identificazione


