CEMBRE SPA - CEM49310N TARGH.MG-TAA ADES.NERO 26X26 COMPONENTI - 49310N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 26 mm
Trasparente - no
Confezione
225 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692874524
Codice prodotto
CEM49310N
Cod. produttore
49310N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
26 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
26 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


