pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49304NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 15X49 X COMPONE - 49304NGY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49304NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 15X49 X COMPONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 49 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 350 PZ

EAN

8016692624341

Codice prodotto

CEM49304NGY

Cod. produttore

49304NGY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Grigio

Lunghezza:

49 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 15X49 X COMPONE.. Materiale di identificazione