CEMBRE SPA - CEM49290N TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 9X12 X COMPONEN - 49290N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 12 mm
Trasparente - no
Confezione
2200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692580036
Codice prodotto
CEM49290N
Cod. produttore
49290N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
12 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 9X12 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


