CEMBRE SPA - CEM49199 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 10X105 COMPONEN - 49199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 105 mm
Trasparente - no
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692489735
Codice prodotto
CEM49199
Cod. produttore
49199
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
105 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 10X105 COMPONEN.. Materiale di identificazione


