pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49150N TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 9X20 X COMPONENT - 49150N

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Verde

  • Lunghezza - 20 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1375 PZ

EAN

8016692623856

Codice prodotto

CEM49150N

Cod. produttore

49150N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Verde

Lunghezza:

20 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.