CEMBRE SPA - CEM49142N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 15X17 X COMPONE - 49142N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 17 mm
Trasparente - no
Confezione
1050 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692550794
Codice prodotto
CEM49142N
Cod. produttore
49142N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
17 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 15X17 X COMPONE.. Materiale di identificazione


