CEMBRE SPA - CEM49126 TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 7X20 X COMPONENT - 49126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
1500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692624778
Codice prodotto
CEM49126
Cod. produttore
49126
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
20 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 7X20 X COMPONENT.. Materiale di identificazione


