pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49101NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 9X35 X COMPONEN - 49101NGY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49101NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 9X35 X COMPONEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 35 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 825 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692624235

Codice prodotto

CEM49101NGY

Cod. produttore

49101NGY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Grigio

Lunghezza:

35 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 9X35 X COMPONEN.. Materiale di identificazione