pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48997 TARGA QUADRO MG-VRT-R BIANCA IN PVC 50X1 - 48997

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48997 TARGA QUADRO MG-VRT-R BIANCA IN PVC 50X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 100 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692808246

Codice prodotto

CEM48997

Cod. produttore

48997

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

100 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-R BIANCA IN PVC 50X1.. Materiale di identificazione