pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48938 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X8 - 48938

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48938 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 80 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 175 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692777184

Codice prodotto

CEM48938

Cod. produttore

48938

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhe quadro con fori, prefustellate, rivettabili, in pvc rigido