CEMBRE SPA - CEM48930 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 35X5 - 48930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692654850
Codice prodotto
CEM48930
Cod. produttore
48930
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
35 mm
Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.


