pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48928OP-HF TARGA QUADR.MG-VRT-R PER.OPALE PVC 102X1 - 48928OP-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48928OP-HF TARGA QUADR.MG-VRT-R PER.OPALE PVC 102X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 138 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692885230

Codice prodotto

CEM48928OP-HF

Cod. produttore

48928OP-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

138 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

102 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADR.MG-VRT-R PER.OPALE PVC 102X1.. Materiale di identificazione