CEMBRE SPA - CEM48927 TARGA QUADRO MG-VRT-RH BIANCA IN PVC60X1 - 48927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692606712
Codice prodotto
CEM48927
Cod. produttore
48927
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-RH BIANCA IN PVC60X1.. Materiale di identificazione


