pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48924 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X5 - 48924

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48924 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 52 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 350 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692654799

Codice prodotto

CEM48924

Cod. produttore

48924

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

52 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X5.. Materiale di identificazione