pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48923-HF TAR.RI. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 35X142 H.FR - 48923-HF

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 142 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692797960

Codice prodotto

CEM48923-HF

Cod. produttore

48923-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

142 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

35 mm

Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.