pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48919 TARGA RIVET. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 50X14 - 48919

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48919 TARGA RIVET. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 50X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 140 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692510903

Codice prodotto

CEM48919

Cod. produttore

48919

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

140 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA RIVET.D 4MM MG-VRT-RH BIANCO 50X14.. Materiale di identificazione