pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48901 TARGA QUADRO MG-VRT-R BIANCA IN PVC 42X7 - 48901

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48901 TARGA QUADRO MG-VRT-R BIANCA IN PVC 42X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Striscia/targa per dicitura

  • Larghezza - 78 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Posizione di montaggio - Porta

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692261317

Codice prodotto

CEM48901

Cod. produttore

48901

Produttore

CEM

Tipologia:

Striscia/targa per dicitura

Larghezza:

78 mm

Altezza:

42 mm

Posizione di montaggio:

Porta

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.