pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48806GY TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GRIGIO 25X5 - 48806GY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48806GY TARGA RIVETT.  4MM MG-VRT-RH GRIGIO 25X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Magnetico - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692615691

Codice prodotto

CEM48806GY

Cod. produttore

48806GY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Lunghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH GRIGIO 25X5.. Materiale di identificazione